Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verbindingsprofiel Fixxxit
Voor efficiënte onderdelenmontage. Simpelweg vastschroeven, opklemmen en klaar.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor ventilatie aan achterzijde componenten (doorsnede ≤ 615 mm2)
- Verborgen montage, eenvoudige constructie en bevestiging
- Veelzijdig inzetbaar
- Stevige verbinding
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor het bevestigen van stroken en deklijsten. Geschikt voor achterventilatie van onderdelen.
Bij het bevestigen van spaanplaat (met melamine coating) adviseren wij een groefbreedte van 3,5 mm. Voor andere materialen kunt u zelf de groefbreedte bepalen voor het verkrijgen van de juiste houdkracht. Wij adviseren in het algemeen om de componenten aanvullend tegen vallen te beschermen. Verbindingsprofiel Fixxxit bevestigen met lenskopschroef ∅ 3,0 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!