Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verbindingselementen, andere

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Verbindingselementen, andere

VERBINDINGSELEMENTEN VOOR EEN STERKE BEVESTIGING

Onze verbindingselementen garanderen een veilige en duurzame bevestiging op lange termijn. Ze kunnen gebruikt worden voor verschillende toepassingen en zijn vaak essentieel voor stevig en efficiënt werk. In onze online shop vindt u o.a. draadklemmen, kabelspanners, borgpennen, haken, kabels, binddraad etc. Würth biedt ook speciale bevestigingssystemen voor holle secties aan, met het exclusieve BoxBolt®-systeem.

VERBINDINGSSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS

Professionals hebben een brede keuze aan koppelingen, beschikbaar in verschillende vormen, maten en materialen. Een aantal voorbeelden zijn de snap-on koppeling, elastische koppeling, veerkoppeling etc – allen geproduceerd met lichtgewicht, duurzame en hoogwaardige materialen.

U vindt in onze shop ook staalkabels, verkrijgbaar vanaf een draaddiameter van 2mm tot diameter van 8mm. Daarnaast is er een breed aanbod van toebehoren zoals staaldraadklemmen, kabelogen en kabelspanners die gebruikt kunnen worden in combinatie met de kabels.

Het assortiment van verbindingselementen is zeer uitgebreid. Würth biedt meer dan 100 verschillende referenties aan, opdat u te allen tijde het juiste materiaal heeft voor uw activiteiten. Al onze producten voldoen uiteraard aan de geldende voorschriften.

Würth Logo