Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SE 15 meubelverbinder
Hoogwaardige verbinder uit de S-serie. Kan worden vervangen door alle 15 mm excentrische connectoren via een identieke boring. Het alternatief voor een vaste verbinding.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Compleet systeem vervaardigd van staal met verzinkt oppervlak
- Zeer duurzame grip
- Behuizing ∅ 15 mm, bouten ∅ 7 mm
- Kan worden vastgedraaid met de zeskantsleutel SW 4
- Eenvoudig te installeren; ook optie voor installatie boven het hoofd
- Grote aandraaiafstand van 3,5 mm
- Tolereert spelingen
- Trillingsbestendig
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Standaardmeubilair
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!