Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verbinder meubelbouw SE 15
Verbinder meubelbouw SE 15 - 1
Verbinder meubelbouw SE 15 - 2
Verbinder meubelbouw SE 15 - 3
Verbinder meubelbouw SE 15 - 4
Verbinder meubelbouw SE 15 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verbinder meubelbouw SE 15

High-quality connector from the S series. Can be replaced with all 15 mm cam lock connectors via identical bore. The alternative to fixed connection.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Compleet systeem vervaardigd van staal met verzinkt oppervlak

  • Zeer duurzame grip

  • Behuizing ∅ 15 mm, bouten ∅ 7 mm

  • Kan worden vastgedraaid met de zeskantsleutel SW 4

  • Eenvoudig te installeren; ook optie voor installatie boven het hoofd

  • Grote aandraaiafstand van 3,5 mm

  • Tolereert spelingen

  • Trillingsbestendig