Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Combinatieverbandtas DIN 13164:2022
Ruimtebesparende combinatietas voor in de auto met verbandmaterialen volgens DIN 13164:2022 met Europese gevarendriehoek
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 2x gezichtsmasker Type I DIN 14683
- 1x rol hechtpleisters DIN 13019 - A, 5 x 2,5 cm
- 1x pleisterassortiment, 14-delig, DIN 13019
- 2x huidreinigingsdoekje
- 1x pakje gaas DIN 13151 - K
- 2x pakje gaas DIN 13151 - M
- 1x pakje gaas DIN 13151 - G
- 1x verband DIN 13152 - A
- 3x elastisch verband DIN 61631 - MB - 8 rayon/katoen 8 cm x 4 m
- 2x elastisch verband DIN 61631 - MB - 6 rayon/katoen 6 cm x 4 m
- 3x kompres 100 x 100 mm; 1 x 2 stuks; papier conform DIN 58953-2
- 1x mitella DIN 13168 - D
- 1x schaar DIN 58279 - A 145
- 1x thermische deken goud/zilver, 1600 x 2100 mm
- 4x grote naadloze PVC-vinylhandschoenen
- 1x EHBO-brochure in 6 talen
- 1x paklijst
Tas van hoogwaardig nylon met waterafstotende coating en rits aan drie kanten
Inhoud conform DIN 13164:2022 plus Europese gevarendriehoek
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!