Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ventilatierooster met afdekrand
Afgebrokkelde randen worden afgedekt, uitgebreide reparatiewerkzaamheden zijn niet nodig.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Luchtinlaat 200 cm², voldoet aan de eisen van de apparatuurindustrie
- Groot klembereik van 2 tot 23 mm
- Flexibel in gebruik, beperkte voorraad nodig
Technische wijzigingen voorbehouden. Maataanduidingen vrijblijvend.
Het ventilatierooster kan vanaf de voorkant of van bovenaf in de uitsparing worden gestoken. Bevestig het ventilatierooster vanaf de achterkant met verstelbare inklik-klemmen. Bij montage van bovenaf, kunt u de luchtstroom vergroten door de uitsparing te vergroten. Verzonken met frees van 10 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!