Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ventilatiepijpbeugel TIPP® AERO
Ventilatiepijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 1
Ventilatiepijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 2
Ventilatiepijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 3
Ventilatiepijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 4
Ventilatiepijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ventilatiepijpbeugel TIPP® AERO

Voor het bevestigen van spiraalbuis conform DIN 24145/EN 1506 in airconditioning- en ventilatiesystemen en procestechniek.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Speciaal ontworpen voor ventilatiebuizen



Twee sluitschroeven


Verbeterde aanpassing op buistoleranties



Praktische sluitschroeven


Verzonken kop tot een nominale breedte van 400, zeskantbout M10 met moer vanaf een nominale breedte van 450



Snelkoppeling tot DN 400


Snelle en eenvoudige montage. Kan ook afzonderlijk worden bevestigd. Wanneer de klem wordt gesloten, klikt de sluiting vast in de schroef.



Hoogwaardig verzinkt tot DN 400


Zeer aantrekkelijk uiterlijk voor zichtbare bevestiging



TIPP® pijpbeugels worden vooral gekenmerkt door:


  • Geluidsisolatie voor DIN 4109

  • Bestendigheid tegen veroudering en verwering



1. Rubberen inzetstuk:


  • EPDM profiel rubberen inzetstuk voor DIN 4109

  • Hittebestendigheid: -50°C tot +110°C

  • Zonder halogenen en siliconen


2. Ventilatiepijpbeugel:


  • Galvanisch verzinkt tot 400 mm

  • Sendzimir verzinkte strips vanaf 450 mm

  • Volledig moer-en-ring montage M8/M10

  • Sluitschroeven: M6 x 25 mm

  • Kruiskopschroef tot DN 315, M6 x 40 mm

  • Kruiskopschroef DN 355 + DN 400, M10 x 35 mm + zeskantmoer M10, DIN 934 from DN 450



Voordeel van 2 sluitschroeven


Verbeterde aanpassing op buistoleranties



Voordelen van een snelkoppeling


  • Snel en eenvoudig te monteren

  • Kan ook afzonderlijk worden bevestigd