Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ventilatiekanaalklem
Ventilatiekanaalklem - 1
Ventilatiekanaalklem - 2
Ventilatiekanaalklem - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ventilatiekanaalklem

Ventilatiekanaalklem voor het verbinden van flenssystemen in lage- en middendruksystemen
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
Verbindingselement voor grote kanaaldiameters


Kan worden gebruikt voor lage- en middendruksystemen



Dubbele ribben over buigkanten


Hoge kwaliteit en sterkte



Snelle en eenvoudige installatie


Elimineert kosten voor het voorklemmen en boren van gaten



Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Toepassingsgebied
Aanbevolen montage: Ventilatiekanaalklem
Lengte kanaalrand mmWerkdruk mm WS
tot 6363-160160-250250-400
Aantal klemmen
100--11
200
300
400
500
6001222
700
800
900
1000
11002233
1200
1300
1400
15002344
1600
1700
1800
1900
2000
21003455
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800