Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ventilatiekanaalklem
Ventilatiekanaalklem voor het verbinden van flenssystemen in lage- en middendruksystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbindingselement voor grote kanaaldiameters
Kan worden gebruikt voor lage- en middendruksystemen
Dubbele ribben over buigkanten
Hoge kwaliteit en sterkte
Snelle en eenvoudige installatie
Elimineert kosten voor het voorklemmen en boren van gaten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
| Aanbevolen montage: Ventilatiekanaalklem | ||||
| Lengte kanaalrand mm | Werkdruk mm WS | |||
| tot 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
| Aantal klemmen | ||||
| 100 | - | - | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| 1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||
Voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, laboratoriumtoepassingen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!