Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ventielverlengstuk
Breukvast en drukloos voor trucks, transporters en bussen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drukvrij dankzij afstandsbediening
Geen luchtverlies, zelfs wanneer het verlengstuk onverwachts defect raakt
Flexibel en breukvast door meerlaags design
Kan zonder velgklemmen worden gebruikt
Wieldoppen van enkele wielen hoeven niet te worden verwijderd
- Voor het eenvoudig controleren van de bandenspanning
- Bespaart tijd en inspanning
Geen schade door afbreken, doorschuren of poreus worden wanneer breukvaste en drukloze verlengstukken worden gebruikt
- Minder bandenslijtage
- Minder kans op ongelukken
- Lager brandstofverbruik
- Kortere reparatietijden
Bij Daimler gebruikt als aftersale product
Veiligheid:
- Bij voertuigen met wieldoppen moeten deze worden verwijderd om de bandenspanning te kunnen controleren. Hierdoor wordt de bandenspanning van dergelijke voertuigen niet vaak gecontroleerd
- Bij voertuigen met dubbele banden kunnen periodieke en veiligheidsrelevante bandenspanningscontroles vaak niet op de binnenste banden worden uitgevoerd door een gebroken kunststof verlengstuk, los slangverlengstuk of zelfs ontbrekende ventielverlengstukken. Gevolg hiervan is een groter gevaar voor ongevallen en meer bandenslijtage.
Kosten:
Wist u dat een verlaging van de bandenspanning van slechts 0,5 bar bij banden waarmee 100.000 km wordt gereden resulteert in een extra brandstofverbruik van 875 liter en een verkorting van de levensduur van de banden met meer dan een derde?
Levensduur:
Een afwijking van slechts 0,6 bar van de ideale bandenspanning verkort de levensduur van banden met 45%. In dit geval moeten de banden van de wagen in de werkplaats maar liefst bijna twee keer zo vaak worden vervangen dan eigenlijk nodig zou zijn. Indien als gevolg van een onjuiste bandenspanning een ongeval gebeurt, worden de stilstandtijden zelfs nog langer.
Conclusie:
Het nieuwe ventielverlengstuk lost het hiervoor beschreven probleem op! Extreem stabiel, flexibel en breukvast en te gebruiken op nagenoeg alle voertuigen. Hierdoor wordt de bandenspanningscontrole vereenvoudigd en betalen de verlengstukken zich al na enkele kilometers terug.
Voor gebruik bij binnenste van dubbele banden en enkele wielen met wieldoppen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!