Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 1
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 2
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 3
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 4
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 5
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 6
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 7
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 8
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 9
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 10
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 11
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 12
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 13
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 14
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 15
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 16
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 17
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 18
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 19
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 20
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 21
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 22
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 23
Universele vensterafdichtband Euraseal U-305 - 24

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele vensterafdichtband Euraseal U-305

Zeer sterke vensterafdichtingstape met actief droogmembraan voor het afdichten van de binnenste en buitenste voegen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Zeer hoge kleefkracht vanwege speciale acrylaatlijm



Vrije zone zonder lijm


Zorgt voor een beter diffusiegedrag en compenseert bewegingen van componenten



Variabele Sd-waarde van het membraan zorgt voor een bijzonder goede droging van de verbinding


  • Vermindert het risico van gebouwschade die wordt veroorzaakt door vocht en schimmel in de constructie

  • Verhoogt de prestatie van het warmte-isolerende materiaal


Zeer veel toepassingen mogelijk


  • Band kan worden gebruikt voor zowel afdichting binnen als buiten

  • Vanwege de dubbelzijdige kleefstrips kan de band op dezelfde zijde of op wisselende zijden worden aangebracht


  • Zeer handig aan te brengen dankzij de hoogwaardige, flexibele stof

  • Geschikt voor kwaliteitsgecontroleerde montage in overeenstemming met de vereisten van de RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL-kwaliteitsassociatie voor vensters en huisdeuren)

  • Gemakkelijk te bepleisteren
Opmerking

Gebruik butyl/bitumenprimer op minerale en sterk absorberende ondergronden.



Universele vensterafdichtingstape Euraseal U-305 kan worden gecombineerd:


  • Binnenwerk: Universele vensterafdichtingstape Euraseal U-305/buitenwerk: VKP®Plus

  • Binnenwerk: Perfect neutraal siliconen/buiten: Vensterafdichtingstape Euraseal universeel U-305

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.