Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stiftborstel nylon (gegolfd, dubbele rij)
Ideaal voor het snel en eenvoudig verwijderen van verkleuringen op lagerstangen in de railconstructie. Ideaal voor gebruik op staal, RVS, aluminium, hout en kunststof.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideaal voor het snel en eenvoudig verwijderen van verkleuringen op lagerstangen in de railconstructie. Ideaal voor gebruik op staal, RVS, aluminium, hout en kunststof.
- De schurende haren van elastische polyamidevezels passen zich aan de contouren van het oppervlak aan en garanderen optimale resultaten.
- Geen of slechts een kleine verandering in de geometrie van het werkstuk
- De schuurharen schuren niet alleen bij de punt maar ook aan de zijkanten door de polyamidevezels met silicium-carbide schuurkorrels
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Het beste resultaat wordt bereikt bij 8.000 tot 10.000 tpm
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen
- Dit artikel 5465440707 is voorzien van kunststof bescherming om beschadiging van werkstukken te voorkomen.
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
Opmeten | Omtreksnelheid snelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
Toepassingen | Snelheid randapparatuur [in m/s] | Aanbevolen perifere snelheden voor het borstelen | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Afbramen | 25 - 35 | |||||||
Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
Polijsten | 30 - 40 | |||||||
Kunststof bewerken | 15 - 25 |
- Verwijderen van lak of vlekken
- Afbramen, polijsten en structureren
- Houtverzorging
- Optimale kantafronding
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!