Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PRCD-S+ veiligheidsverdeler
Bediening met 1 knop – conventionele "testknop" is niet nodig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Draagbare foutstroomonderbreker met gedifferentieerde meetstroom ≤ 30 mA voor wisselstroom, pulserende gelijkfoutstroom en gefaseerde foutstroom
- Tussenliggend in-line-apparaat voor directe aansluiting in de lijn
- Detecteert meetfouten (bijv. door dragen van handschoenen) en wordt niet ingeschakeld
- Volledig automatisch testen van juiste aansluitingscondities
- Schakel L en N uit bij storingssituaties, veiligheidscircuit blijft gesloten
- Veiligheidscircuit wordt vooraf ingeschakeld en achteraf uitgeschakeld
- Bescherming tegen over- en onderspanning
- Detecteert storingen in installaties
Betrouwbare, mobiele persoonlijke bescherming tegen defecte elektrische installaties op bouw- en montageplaatsen
Niet voor gebruik in:
- Koelkasten of andere apparaten
- Machines met een hoge inschakelstroom
- IT-stroomnetten (scheidingstransformators, stroomgeneratoren, etc.)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!