Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidssandalen, FLEXITEC® stijl ESD S1P
Verhoogde afvoer van statische lading en daarvoor geschikt voor gebruik in ESD-ruimten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met kunststof neus
- Schacht van volnerf rundleer
- Sneldrogende textielvoering
- Vochtregulerende binnenzool
- Schokdempende PU middenzool
- Slijtvaste en antislip TPU buitenzool
- Robuuste extra bescherming op de neus
- Anti-perforatie textiel tussenzool
- Stevig sluitende klittenband
- Gewicht in maat 42: ca. 520 g/stuk
ESD-zool (elektrostatisch ontladend):
De ESD-zool beschermt componenten die door elektrostatische energie beschadigd zouden kunnen raken, zoals microchips, en voorkomt vonken en explosie.
Veiligheidsklasse S1P:
Dichte hak, antistatisch, schokdempende hak, veiligheidsneus met schokdemping tot 200 joules, olie- en benzinebestendige buitenzool, antiperforatiezool
Aanbevolen voor:
- Aanleg van CV en airco-installaties
- Interieurbouw
- Magazijnwerk/logistiek
- Aanleg van sanitair
- Houtbewerking/-constructie
Geschikt voor:
- Elektrotechniek (spanning tot< 1000 volt)
- Algemene industrieel gebruik
- Garages
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!