Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Overall Pro 5/6 veiligheidsoverall, wegwerp
Effectieve bescherming tegen chemicaliën, vuil en vocht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Veiligheidsoverall CE-CAT III, type 4 + 5 + 6
- Antistatisch volgens EN 1149-1, voorkomt elektrostatische ontladingen en beperkt de veiligheidsrisico's tot een minimum
- Uitstekende bescherming tegen deeltjes, stof en spattende vloeistof
- Vloeistofafstotend, ook tegen aardolieproducten
- Geheel pluisvrij
- Scheurbestendig en slijtvast, zelfs als het nat is
- Licht en comfortabel, volledige bewegingsvrijheid
- De zelfstoppende rits voorkomt onbedoeld openen en vermindert de veiligheidsrisico's
- Zelfklevende ritsoverslag
Uitvoering
Met capuchon, ritssluiting en elastische banden rond de capuchon en manchetopeningen en in de rug
Universeel hygiënisch pak dat tegen chemicaliën beschermt voor de landbouw, vakmensen en industriële toepassingen, bijv.: Auto- en carrosseriereparatiewerkplaatsen, lakwerk, afvalverwijdering en asbestverwijdering, bouwindustrie, mijnbouw, chemische industrie, drukindustrie, houtbewerking, industriële reiniging, landbouw.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!