Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Veiligheidsmeetsnoerenset Voor auto

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidsmeetsnoerenset Voor auto
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
Inhoud:


  • 4-mm-veiligheidstestsnoeren, met siliconenisolatie, l = 1 m; doorsnede 1,0 mm²; nominale stroomsterkte 19 A; bestand tegen temperaturen van -80 °C t/m +150 °C. Eén kant met rechte veiligheidsstekker, andere kant met gehoekte 4-mm-veiligheidsstekker.

  • Veiligheidsdolfijnklem, volledig geïsoleerd

  • Aansluitbare veiligheidstestpunt, roestvast staal, stijf, met afdekkap op punt voor tappen op afzonderlijke IC's (op afstand van 2,54 mm)

  • Aansluitbare veiligheidsklauwtap met sterke, aan de buitenkant geïsoleerde klauwen. Nominale spanning/stroomsterkte: 16 A/1000 V CAT III

  • Leveringsomvang: één rode en één zwarte versie