Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dunlop Purofort Plus Full Safety S5 rubber veiligheidslaarzen
Deze lichte veiligheidslaarzen van PU-rubber zijn EN ISO 20345:2011 gecertificeerd. Maximaal comfort, uitstekende grip en ideale bescherming voor werk in de landbouw.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- PU laars, geïsoleerd tot -20 °C, antibacteriële voering
- Stalen neus, stalen anti-perforatiebescherming
- Antislip SRC zool, Dunlop Premium PU binnenzool
- Bestand tegen speciale oliën, benzine en zuren
- Schachthoogte met inbegrip van buitenzool 37,5 cm
- Ca. 1030 g per laars in maat 42
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!