Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidskoppeling Serie 2000
Stalen buitendraad. Veiligheidskoppelingen verminderen het risico op letsel door rondvliegende persluchtslangen, omdat de koppeling wordt ontlucht voordat de verbinding wordt verbroken. Deze procedure biedt een grotere mate van veiligheid, bijvoorbeeld bij bovenhoofdse installatie. De verbinding kan met één hand worden losgemaakt; de andere hand blijft vrij om de componenten vast te houden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoog doorstroming tot 1900 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar
Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtuitvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.
Ergonomisch ontworpen vergrendelingshuls
De vergrendelingshuls zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt.
Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk
Er is slechts minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling
Luchtdichte verbindingen
Laag energieverbruik en een hoge mate van efficiency
Geharde vergrendelingshulzen
Voor max. belastbaarheid en een lange levensduur
Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt
Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden
Veiligheidskoppeling met éénstaps ontkoppelingsproces
- Ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls
- De koppeling ontlucht automatisch en de huls veert terug naar de uitgangspositie.
De hulpstukken van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.
Euro-profielen zijn compatibel met andere persluchthulpstukken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!