Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2-componentencontrastekker met randaarding met spanningsindicator
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor kabels tot 3G 2,5 mm²
- Met zelfsluitend scharnierend deksel
- Voor zeer hoge mechanische belastingen, kan met maximaal 4 ton worden omgerold
- Bestand tegen UV, hitte en koude
- Snelle aansluiting door groot terminalcompartiment
- 90° snelvergrendelingssysteem—tijdsbesparend
- Antiknikhuls ter bescherming tegen kabelbreuk
- Goede grip en antislip
- Made in Germany
DIN 49440/441
Voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!