Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidshelm

Populairste producten in de categorie Veiligheidshelm

EEN BETROUWBARE EN COMFORTABELE VEILIGHEIDSHELM

In de familie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) is de veiligheidshelm ongetwijfeld één van de meest fundamentele uitrustingen. Deze PBM beschermt het hoofd van de gebruiker en is zelfs verplicht op bouw- en renovatiewerven, waar het risico op vallend materiaal groot is.

VEILIGHEIDSHELMEN DIE VOLDOEN AAN DE HOOGSTE VEILIGHEIDSNORMEN

Bij de vervaardiging van standaard veiligheidshelmen ligt de nadruk op bescherming. De helmen voldoen aan de huidige veiligheidsnormen, met name EN 397 inzake veiligheid tegen rondvliegende en vallende voorwerpen. Ze zijn geschikt voor langdurig werk, bieden volledige bescherming en daarbovenop ook maximaal draagcomfort. De slagvaste polyethyleen helm is bestand tegen externe schokken. Het lichte gewicht biedt de gebruiker totaal comfort. Een veiligheidsbril kan ook worden geïntegreerd om de veiligheid van de gebruiker te verhogen.

De Pro-Tek constructiehelm heeft een robuust ontwerp met een versterkt bovendeel, een rasterstructuur en een energie-absorberende vorm. Wanneer niet wordt gebruikt, kan het geïntegreerde vizier worden neergeklapt. De anti-slip hoofdband biedt volledige bescherming. Deze helm, die ook voldoet aan EN 397, is een veelzijdige en betrouwbare beschermingsoplossing voor bouw- en renovatieprofessionals.

De veiligheidshelm voor werkzaamheden op hoogte (bv. op steigers of stellingen) is de ideale beschermende uitrusting voor vakmensen die werkzaamheden op hoogte moeten uitvoeren, in combinatie met een valbeveiliging, zoals een veiligheidsharnas. Dit model is verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, fluorescerend geel (praktisch voor een betere individuele zichtbaarheid) en zwart.

ACCESSOIRES VOOR VEILIGHEIDSHELMEN

De veiligheidshelm is ontworpen om de schedel van de gebruiker te beschermen, zonder ook het gehoor of zicht van de gebruiker te beschermen. Vandaar dat Würth ook een reeks accessoires aanbiedt die u kan toevoegen aan uw veiligheidshelm - van een bril tot geluiddempende koptelefoon tot kinband of badgehouder.

Würth zorgt voor extra veiligheid voor professionals met een uitgebreid assortiment beschermende handschoenen, werkkledij, valbescherming, hoofdbescherming etc. Het assortiment 'Persoonlijke Beschermingsmiddelen' (PBM's) omvat meer dan 4.000 artikelen. Gezien de steeds veranderende regelgevingen, wordt ons aanbod voortdurend geupdate om steeds aan de hoogst mogelijke veiligheidsnormen te voldoen.

Würth Logo