Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Helm voor elektriciens SH-E 2000-S
Comfortabele helm voor elektriciens met interne draaiverstelling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Volledig gesloten helmschaal en daardoor ideaal voor elektromonteurs
Volgens EN 397 en EN 50365 (1.000 VAC)
Optimale, snelle breedteverstelling
Draaiysteem
Onbelemmerd zicht omhoog
Korte helmklep
Optimale pasvorm en comfort
6-punts textiel ophangconstructie
Compatibel met vizieren en gehoorbeschermingskappen
Adaptersysteem en Euroslot-adapters aan de zijkant
Getest volgens EN 397 met aanvullende vereisten
- Geschikt voor zeer lage temperaturen tot -30 °C
- Beschermt tegen lasspatten (MM = gesmolten metaal)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!