Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SH-6 veiligheidshelm met helmschaal die aan de achterzijde is verlengd ter bescherming van de nek
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale bescherming
Speciale structuur zorgt voor een versteviging van de helmschaal op alle kritische punten
Comfortabel om te dragen, maximale draagacceptatie
Gering gewicht
Regensleuf rondom voor een gerichte afloop van water
Ventilatiegaten voor een "aangenaam klimaat" onder de helm
30 mm montagegleuven voor gehoorbescherming
Lange zweetband rondom van extra absorberend fleece
Bevestigingspunten voor kinriem
Snelsluiting voor optimale aanpassing aan de hoofdmaat
Aanvullende kwalificatie: Toegelaten als veiligheidshelm voor lage temperaturen tot -30 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!