Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Helm SH 2000-S Pro
Comfortabele helm met interne draaiafstelling en vooraf aangebrachte 4-punts kinriem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilige pasvorm en maximale veiligheid
- Hoogwaardige vierpunts kinriem
- Langer aan de achterzijde ter bescherming van de nek
Optimale, snelle breedteregeling dankzij het draaiwielsysteem
Onbelemmerd zicht omhoog dankzij de korte helmklep
Zeer comfortabel
- Zespunts textielvoering en individueel regelbare ventilatieopeningen voor en achter
- Laag gewicht
Eenvoudig te combineren met andere beschermingsmiddelen
- 30 mm montagesleuven voor gehoorbescherming
- Een bevestigingsklem zorgt ervoor dat een ruimzichtbril en andere extra onderdelen stevig zijn bevestigd met een elastische band
Getest conform EN 397 met aanvullende vereisten
- Geschikt voor zeer lage temperaturen tot -30 °C.
- Beschermt tegen spattend metaal (MM = gesmolten metaal)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!