Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidsharnas

VERTROUW OP WÜRTH VOOR UW VEILIGHEIDSHARNAS

Bij het werken op hoogte, zoals in de bosbouw maar ook bij het werken op steigers, is de veiligheid van de werknemers van bijzonder belang. Veiligheidsharnassen zijn de eerste keuze om veilig werken op hoogte te garanderen.

Würth heeft een assortiment veiligheidsharnassen ontwikkeld voor professionals die op hoogte werken, om hun veiligheid en comfort bij hun activiteiten te garanderen. De harnassen zijn ontworpen om zo goed mogelijk op het lichaam aan te sluiten, en tegelijk om de krachten bij een val beter te verdelen. Met name de aanwezigheid van een bilsteun maakt een minder abrupte stop mogelijk.

Onze veiligheidsharnassen voldoen aan de norm EN361 en worden gecontroleerd door een organisatie die gecertificeerd is in de controle van valbeveiligingsproducten. In overeenstemming met deze norm zijn de veiligheidsharnassen uitgerust met sternale en/of dorsale verankeringspunten, om zich aan alle situaties aan te kunnen passen en meer comfort te bieden.

EEN VEILIGHEIDSHARNAS VOOR WERK OP HOOGTE

De veiligheidsharnassen van Würth zijn ontworpen om een eventuele val op te vangen. Ze zijn niet geschikt voor werkpositioneringssituaties. De EN361-norm waaraan onze harnassen voldoen, is namelijk van toepassing op werksituaties zonder ophanging. Het harnas zal bij een val m.a.w. fungeren als een veiligheidsgordel. Dit maakt ze geschikt om uw veiligheid te garanderen bij het werken op hoogte, zoals op steigers of bij het onderhoud van metalen constructies zoals elektriciteitsmasten.

VOORZORGSMAARTREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN EEN VEILIGHEIDSHARNAS

Hoewel de veiligheidsharnassen van Würth gecertificeerd zijn, kan er schade aan het materiaal ontstaan door slecht onderhoud of herhaaldelijk gebruik. Het onderhoud van het harnas is dan ook van essentieel belang om de veiligheid ervan op het werk te garanderen. Een eenvoudige borstelbeurt met zeepwater is daarbij al voldoende. Wees echter voorzichtig - gebruik uw veiligheidsharnas alleen wanneer deze volledig droog is, aangezien vocht de vezels kan vervormen wat vervolgens de pasvorm en sterkte van het harnas kan aantasten. Het is daarom aangewezen om uw harnas op een droge plek op te slaan. Bovendien is het, zelfs bij regelmatig onderhoud, noodzakelijk de conditie van uw harnas elk jaar door een gecertificeerde instantie te laten controleren om elk risico te vermijden.

DOELTREFFENDE VALBEVEILIGING

Veiligheidsharnassen maken deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en worden gedragen bij alle werkzaamheden waarbij valgevaar bestaat. Het harnas bestaat uit riemen die voornamelijk om de romp en de dijen van het lichaam lopen. Het harnas is bevestigd met riemen en karabiners. Het is bedoeld om de krachten die ontstaan bij een val op te vangen en te verdelen over de stabiele delen van het lichaam. Bij een val moet het harnas de drager rechtop houden. Het veiligheidsharnas moet zo zijn ontworpen dat het geen belemmering vormt tijdens het werken. Aangezien veiligheidsharnassen bij verschillende soorten werkzaamheden worden gedragen, zijn er verschillende modellen beschikbaar die aan de respectieve eisen zijn aangepast.

Würth Logo