Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W100 veiligheidsharnas
Ergonomisch veiligheidsharnas voor inspanningsvrij dragen, ook gedurende langere perioden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Brede, ergonomisch gevormde rugsteun met binnenvoering
- Harnasoog achter conform EN 361
- Twee borstlussen als harnasogen conform EN 361
- Twee zijdelingse opvangogen volgens EN 358
- Klimbeveiligingsoog conform EN 361 in combinatie met EN 353-1
- Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak
- Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de karabijnhaak van het koord
- Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!