Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elastico Pro veiligheidsharnas
Ergonomisch veiligheidsharnas waarmee maximale bewegingsvrijheid mogelijk is
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimaal comfort dankzij
- Gebruik van elastisch riemmateriaal rondom de borst
- X-vormige rugpolstering
- Beenpolstering
Snel en eenvoudig aan en uit te trekken dankzij
- Door de rugpolstering geregen riemen (geen verdraaiing)
- Snelsluitgespen aan de beenriemen
Achterste harnasoog conform EN 361
Twee borstlussen als harnasoog conform EN 361
- Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak
- Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de karabijnhaak van het koord
- Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!