Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 4000 met comfortaansluiting

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 4000 met comfortaansluiting

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtslangen PU.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Maakt optimale luchttoevoer en vermogensafgifte mogelijk voor persluchtverbruikers


Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 4000 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.



Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden


Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.



Lange levensduur


Borghuls gemaakt van gehard staal



Veilige ontkoppeling met één hand


Veiligheidskoppeling met enkelfasig ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.



Koppeling is compatibel met andere persluchtprofielen


Serie 4000-profielen voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 10,4 mm.