Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vatenwagen
Met behulp van de twee steunwielen kunnen gevulde vaten veilig op pallets of opvangrekken tot 240 mm hoog worden geplaatst of ervan af gereden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stevig gelaste stalen constructie van stalen buizen en rechthoekige buizen
- Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardig kunststof (conform DIN EN 1757-3) om uw handen te beschermen tegen verwondingen
- Hoogte van de vatrandgrijper op de centrale ligger kan traploos worden ingesteld
- Steunwielen met massieve rubberbanden, Ø 200 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!