Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Varioprimer Safe + Easy 2
Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel met diisocyanaatreductie voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
4-in-1-systeem
- Hechtingsbevorderend middel
- Corrosiebescherming
- Activator
- Beschermt het hechtmiddel tegen UV-straling
- Zwarte, vochtuithardende lijmprimer voor het bevorderen van kleefkracht van de ruitenlijm op glas, keramische zeefdrukken, lak en diverse metalen
- Corrosiebescherming voor blanke metalen oppervlakken
- Activator voor terugsnijden (van resterende rups) en met PU/PVC voorbehandelde ruiten
- Percentage monomeer diisocyanaat: <0,1 %
Schud de bus voordat u Varioprimer gebruikt. Niet gebruiken als het product is ingedikt. Na openen zo snel mogelijk verwerken. Bij gebruik op doorschijnende oppervlakken zoals voorruiten zonder zeefdrukrand, is het gebruik van UV-bescherming voor het hechtoppervlak verplicht (ter bescherming van de primer).
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Primer voor bevordering van kleefkracht van ruitenlijm op glas, keramische zeefdrukken, lak en diverse materialen. De primer biedt corrosiebescherming voor onbewerkte metalen en fungeert als activator voor het frezen van met PU/PVC voorbehandelde ruiten.
Reinig de klevende oppervlakken met Ecoline-glasreiniger, art.nr. 089022001. De oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof en vet. Schud de bus Varioprimer goed voor gebruik. Breng het product aan met een kwast of sponspad. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!