Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vacuümvulinrichting voor koelsystemen met vulpistool
De diepvacuümtechnologie voorkomt luchtbellen tijdens het vullen van het koelsysteem van auto's en vrachtwagens
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vulpistool met vacuümmeter van 0 tot -1 bar
- Een 1,5 m slang plus een kegeladapter voor vrachtwagens en auto's zijn in de levering inbegrepen
- Dankzij de unieke, universele multifunctionele kegel is er geen behoefte aan extra adapters
- Kleine rubberen verbindingsstukken: diameter 18-22 mm, diameter 26-34 mm, diameter 36-46 mm
- Grote rubberen verbindingsstukken: diameter 23-28 mm, diameter 32-42 mm, diameter 44-52 mm
- Levering exclusief de aansluitnippel
- Ideaal voor het bijvullen van koelsystemen in auto's en vrachtwagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!