Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtingstape VKP Trio 600 standaard
Waterdichte, voorgecomprimeerde afdichtingstape voor tweeledig doel voor het volledig afdichten van de voegen van ramen en deuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle en eenvoudige raamafdichting in slechts één werkstap
Dampdrukval van binnen naar buiten
De verschillende dampdiffusie-eigenschappen worden bereikt door extra zijwand-impregnering aan de binnenkant.
- Afgedicht tegen slagregen tot 600 Pa
- Thermische isolatie en luchtdichtheid in één product
- Warmte- en geluidsisolatie
- UV- en weerbestendig
De uitzettingssnelheid van VKP® Trio 600 standaard hangt af van de temperatuur. De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren. Gebruik VKP® Plus voor voegen tussen massieve componenten. In het onderste gedeelte van de verbinding raden we flexibele tape of EPDM-afdichtingstape voor buiten aan. U dient zelf toereikende tests met uw eigen verf en afdichtmiddelen uit te voeren. Geen wisselwerking net commercieel verkrijgbare voegmortel. Het venster wordt gemonteerd middels afstandsmontage. Zwaar belaste gevelvoegen moeten worden afgedicht met VKP® Plus.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Afdichting van raam- en deurvoegen, aansluitvoegen van kassen aan het hoofdgebouw en andere constructieverbindingen.
- Ondergronden schoonmaken door verontreinigingen te verwijderen.
- Snij van de begin- en eindstukken van de tape ca. 2 cm af.
- Houd bij het op lengte knippen van de tape rekening met de extra lengte van ca. 2 cm/m.
- Beschermfolie van de kleefstrip verwijderen en de band op het kozijnprofiel bevestigen. Zorg dat de positionering zowel intern als extern juist is (lichte kleur aan de binnenkant).
- De tape sluit stomp aan in de hoeken; comprimeren in de lengterichting. Lekken dienen te allen tijden te worden voorkomen. Indien beschikbaar, afdichten met flexbandlijm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!