Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Puntlasfrees Voor persluchtgereedschap volhardmetaal multi-performance
De universele high-performance puntlasboor voor het losmaken van puntlassen met pneumatische machines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.) op alle carrosseriepanelen, inclusief ultrahoogvaste onderdelen (BTR, BOR, enz.) op alle soorten voertuigen, bijv. op A-stijlen, B-stijlen, dorpels, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsgeometrie met vier snijkanten voor de meest veeleisende werkzaamheden zonder compromissen
Extreem hoge snijprestaties
Tot 100% sneller dan conventionele VHM puntlasfrezen met drie snijkanten
Uitermate duurzaam
Tot 100% langere levensduur vergeleken met conventionele VHM puntlasfrezen
Zeer robuust
Aanzienlijk minder brosse centreerpunten vergeleken met conventionele VHM puntlasfrezen
Uiterst comfortabel
Optimaal freesgedrag vanwege zeer goede centrering op de puntlas
MAGMA meerlaagse coating
- Hoge oxidatie- en thermische stabiliteit (bedrijfstemperatuur tot 800 °C)
- Zeer hard en slijtvast (hardheid ca. 3500 HV)
- Tot 9 keer langere levensduur vergeleken met niet-gecoate puntlasfrezen
- Tot 2 keer langere levensduur vergeleken met conventionele coatings, zoals TiN
Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Geoptimaliseerde snijgeometrie, speciaal aangepast voor gebruik met de Vario Drill van Wieländer+Schill met ultrahoogvaste staalsoorten (aanbevolen toerental: 900 tpm)
- Voor het boren van alle soorten staalplaat, ook van ultrahoogvaste onderdelen (BTR, BOR, enz.) tot 1500 N/mm2, gietijzer, roestvaststalen plaat, messingplaat, aluminiumplaat, zinkplaat, koperplaat, bronsplaat en kunststof panelen.
- Volhardmetaal is extreem hard waardoor het zeer bros is en gevoelig is voor breuk als het niet zorgvuldig wordt gehanteerd.
- Positioneer de frees nauwkeurig en onder een rechte hoek. Plaats de frees eerst in het midden en snijd vervolgens met gelijkmatige contactdruk.
- Vermijd onder alle omstandigheden hard aankoppelen en zijdelingse botsingen en vallen van de frees
- Gebruik koel- en smeermiddelen indien mogelijk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!