Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
VHM puntlasboor Multi Performance

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VHM puntlasboor Multi Performance

De universele, hoogwaardige puntlasboor voor het losmaken van puntlassen en alle soorten materiaalverbindingen op alle carrosseriepanelen, inclusief ultrahoogvaste componenten (BTR, BOR, WU-staal enz.) op alle soorten voertuigen, bijv. op A-stijlen, B-stijlen, dorpels enz.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Voor betrouwbaar losmaken van puntlasverbindingen met een ultrahoge sterkte


Innovatieve punthoek met een perfecte balans tussen scherpe snijkanten en een hoge stabiliteit



Voor nauwkeurig boren, zelfs bij ruwe puntlassen of gebogen materiaal


Innovatieve vlakgeometrie die de voordelen van een boor en frees perfect combineert



Zeer goed boorgedrag


Centreerpunt met twee snijkanten boven het midden



Vereist slechts geringe inspanningen


Scherp snijkantontwerp



Laag trillingsniveau


Vier snijkanten met extreem ongelijke verdeling



Extreem duurzaam en robuust


Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele VHM puntlasboren



AlTiN meerlaagse slijtvaste coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 950 °C

  • Zeer hard en slijtvast (hardheid ca. 3.300 HV)

  • Verminderde warmte-inbreng in het plaatwerk (uitharden, smelten van lijm of verkleuringen worden vermeden)

  • Meerlaagse opbouw van coating zorgt voor een optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


3-vlaks schacht voor sneller en comfortabeler werken met handboormachines


  • Geen slip in de boorkop

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking
  • Niet voor gebruik in persluchtmachines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)

  • Niet gebruiken in boormachines met een slagboorkop of -spindel

  • De juiste lengte voor elke toepassing: De korte uitvoering zorgt voor comfortabel werken in krappe ruimtes (bijv. wielkuipen), terwijl de lange uitvoering zorgt voor gemakkelijke toegang tot diepliggende puntlasverbindingen (bijv. dorpels)

  • De 9 mm boordiameter zorgt voor betrouwbaar boren van de puntlas en zijn verhitte laszone (voordeel boven een diameter van 8 mm). Bovendien is het gemaakte gat niet zo groot dat overmatig vullen nodig is bij het opnieuw monteren van carrosseriedelen (voordeel boven een diameter van 10 mm)