Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SC Multi Performance-boorbit voor puntlassen DIN 1897
SC Multi Performance-boorbit voor puntlassen DIN 1897 - 1
SC Multi Performance-boorbit voor puntlassen DIN 1897 - 2
SC Multi Performance-boorbit voor puntlassen DIN 1897 - 3
SC Multi Performance-boorbit voor puntlassen DIN 1897 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SC Multi Performance-boorbit voor puntlassen DIN 1897

Premium hardmetalen puntlasboor met magma-coating voor een extreem lange levensduur. Geschikt voor het uitboren van puntlassen op alle carrosseriepanelen, incl. ultrahoogvaste componenten (BTR, BOR enz.) op alle soorten voertuigen, bijv. op A-stijlen, B-stijlen, dorpels enz.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Gereedschapsgeometrie met 4 snijkanten voor de meest veeleisende werkzaamheden zonder compromissen



Extreem hoge snijprestaties


Tot 100 % sneller in vergelijking met conventionele VHM-puntlasboren met 3 snijkanten



Uitermate duurzaam


Tot 100 % langere levensduur in vergelijking met conventionele VHM-puntlasboren



Zeer robuust


Centreerpunten aanzienlijk minder bros vergeleken met conventionele VHM puntlasboren



Uiterst comfortabel


Optimaal boorgedrag vanwege een zeer goede centrering op de puntlas



MAGMA meerlaagse coating


  • Hoge oxidatie- en thermische stabiliteit (bedrijfstemperatuur tot 800°C)

  • Zeer hard en slijtvast (hardheid ca. 3500 HV)

  • Tot 9 keer langere levensduur vergeleken met ongecoate puntlasboren

  • Tot 2 keer langere levensduur vergeleken met conventionele coatings, bijv. TiN


3-vlaks schacht voor sneller en comfortabeler werken met handboormachines


  • Geen slip in de boorkop

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Opmerking
  • Niet voor gebruik in persluchtmachines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)

  • Niet gebruiken in boormachines met een slagboorkop of -spindel