Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VHM-puntlasfrees met 3 snijkanten
Voor het uitboren/frezen van puntlassen in carrosseriedelen, voor hoogvast plaatstaal in alle soorten voertuigen, op de A-stijl, B-stijl, dorpels enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende centrering van de boor op de puntlas
Brede, stabiele geometrie van de punt
Extreem lange levensduur
Boorpunt voorzien van innovatieve Magma-coating
- De puntlasboren met L=80 mm en een driehoekige schacht zijn alleen geschikt voor gebruik op boormachines met een 3-bekken-boorhouder.
- Volhardmetaal is extreem hard waardoor het zeer bros is en gevoelig is voor breuk als het niet zorgvuldig wordt gehanteerd.
- Plaats de boor onder exact de juiste hoek. Plaats de boor in het midden en begin met boren; zorg voor gelijkmatige toepassing van de contactdruk.
- Wij adviseren u te boren met een constant toerental, met een maximum van 1800 tpm.
- Vermijd het volgende: onderbreking van boorprocessen, ruw plaatsen van de boorpunt, stoten tegen de zijkant van de boor, omvallen van de boor.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!