Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VHM boorfrees Multi Performance perslucht
De universele, hoogwaardige boorfrees voor het losmaken van puntlassen en alle soorten materiaalverbindingen op alle carrosseriepanelen, inclusief ultrahoogvaste componenten (BTR, BOR, WU-staal enz.) op alle soorten voertuigen, bijv. op A-stijlen, B-stijlen, dorpels enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor betrouwbaar losmaken van puntlasverbindingen met een ultrahoge sterkte
Innovatieve snijkantgeometrie met een perfecte balans tussen scherpe snijkanten en een hoge stabiliteit
Voor nauwkeurig boren, zelfs bij ruwe puntlassen of gebogen materiaal
Innovatieve vlakgeometrie die de voordelen van een boor en frees perfect combineert
Zeer goede aanbooreigenschappen
Centreerpunt met twee snijkanten boven het midden
Vereist slechts geringe inspanning
Scherp snijkantontwerp
Laag trillingsniveau
Vier snijkanten met extreem ongelijke vrijloophoek
Extreem duurzaam en robuust
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele VHM puntlasboren
AlTiN meerlaagse slijtvaste coating
- Extreem hoge hittebestendigheid tot 950 °C
- Zeer hard en slijtvast (hardheid ca. 3300 HV)
- Verminderde warmte-inbreng in het plaatwerk (vermijdt uitharden, smelten van lijm en verkleuringen)
- Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Voor gebruik in persluchtmachines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)
- De 9 mm diameter van het gereedschap zorgt voor betrouwbaar boren van de puntlas en zijn verhitte laszone (voordeel boven een diameter van 8 mm). Bovendien is het gemaakte gat niet zo groot dat overmatig vullen nodig is bij het opnieuw monteren van carrosseriedelen (voordeel boven een diameter van 10 mm)
Voor het boren van elk type materiaalverbinding:
- Boren van puntlasverbindingen
- Klinknagels afwerken
- Afzonderlijke lagen boren
- Wrijvingslassen afwerken
- Zelftappende plaatschroeven afwerken
- Volhardmetaal is extreem hard waardoor het zeer bros is en gevoelig is voor breuk als het niet zorgvuldig wordt gehanteerd
- Stap 1: Verwijder de afdekkap. Klem de boorfrees vast. Controleer de rondloop.
- Stap 2: Plaats de boorfrees in het midden van de puntlas en laat hem draaien met het hoogste toerental
- Stap 3: Volledig inboren in de puntlas bij het hoogste toerental
- De boorfrees mag nooit hard contact maken met het te boren materiaal, mag nooit worden aangestoten en mag nooit vallen
- Het gebruik van koelsmeermiddel is niet nodig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!