Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900 - 1
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900 - 2
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900

Voor het knippen van harde en zachte draden en kabels, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Krachtbesparend, schoon snijdend dankzij gefreesde precisie snijrand

  • Het hoogwaardige gereedschapsstaal zorgt voor de lange levensduur en precisie van snijvlakken

  • Slanke vorm van de kop voor optimale toegankelijkheid

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Messen: Inductiegeharde precisiebladen

  • Oppervlak: Geslepen en verchroomd aan alle kanten

  • Scharnier: Ingelegd