Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-waterpomptang DIN ISO 8976 - IEC 60900
Voor het vastpakken, vasthouden en vastzetten en losdraaien van moeren en schroeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Zelfklemmende waterpomptangen met drukknopverstelling zorgen voor gemakkelijke en snelle bediening
- Nauwkeurige, veilige afstellingen kunnen direct op het werkstuk worden uitgevoerd
- Ergonomische en comfortabele antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken
- Geharde precisietanden voor een hoge slijtvastheid
- Hoge gripcapaciteit bij een slank ontwerp
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!