Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Hoogwaardig gereedschapsstaal voor lange levensduur en precisie van het grijp- en snijvlak
- Elastische punt voor hoge belastingen, met name buigbelastingen
- Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- Bladen zijn bovendien inductief gehard
- Oppervlak geslepen en rondom verchroomd
- Getande grijpvlakken
- Ingelegd scharnier
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!