Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment VDE-tangen, IEC 60900 4-delig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor het werken aan onder spanning staande delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), met inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur van het gereedschap en uiterste precisie voor grijpen en snijvlakken
- Eéncomponenthandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- Combinatietang met extra lang blad ook geschikt voor dikkere kabels
- Kabelschaar voor eenvoudig knippen van een- en meeraderige leidingen
- Telefoontang met bekpunten voor hoge buigspanningen
- Zijknippers met slanke kop voor optimale toegankelijkheid
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!