Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-schroevendraaier voor fijnmechanica assortiment, sleuf/PH 7-delig
Bestaande uit vijf sleuf- en twee Phillips-schroevendraaiers.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning
- Gekenmerkt met jaar van productie
- Op koude vervorming getest bij -40°C (merk C)
- Kling: Ronde kling, geïsoleerd, gebruineerd
- Sleuf: DIN 5264-A, ISO 2380
- Kruiskop: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!