Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-schroevendraaier, sleuf
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kling: Gebruineerd, geïsoleerd
- Kop: Gebaseerd op DIN ISO 2380-1-B
- Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning
- Gekenmerkt met jaar van productie
- Extra op koude vervorming getest
Norm: IEC 60900
Voor werkzaamheden aan onderdelen met uiterlijk 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!