Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
VDE-precisieschroevendraaier, PH verzonken kop voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
VDE-precisieschroevendraaier, PH verzonken kop voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC) - 1
VDE-precisieschroevendraaier, PH verzonken kop voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VDE-precisieschroevendraaier, PH verzonken kop voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning

  • Gekenmerkt met jaar van productie

  • Extra op koude vervorming getest bij –40°C (merk C)

  • Kling: Ronde kling, geïsoleerd, gebruineerd

  • Aandrijving: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900