Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-schroevendraaier inbus Voor werkzaamheden aan spanningvoerende onderdelen met maximaal 1.000 V (AC) of 1.500 V (DC)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten






Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kling: Zwarte oxide, geïsoleerd
- Punt: vergelijkbaar met EN 2936
- Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning
- Gekenmerkt met jaar van productie
- Strenge koude slagtest
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!