Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE rondbektang DIN ISO 5745, IEC 60900
Voor het buigen van draadogen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur van de precisiegrijpvlakken
- Eéncomponent handgreep met brede VDE-kraag maakt het werken veilig
- Oppervlakte geheel geslepen en verchroomd
- Ronde, gladde bek
- Ingelegd scharnier
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!