Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE 1/2 inch omschakelbare ratelsleutel
Tot 1000 V AC en 1500 V DC geïsoleerde omschakelbare ratelsleutel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle ontgrendeling dankzij veiligheidsvergrendelingsknop
- Omkeerpal voor rechtsom- en linksomdraaiing
Geïsoleerd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC; neem alle vereiste veiligheidsmaatregelen in acht
Voldoet aan: IEC 900
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!