Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-momentsleutel 1/2 inch Geïsoleerd tot 1000 V
Geïsoleerde VDE-momentsleutel met 1/2 inch vierkantaandrijving, geschikt voor het werken bij onder spanning staande onderdelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Meetnauwkeurigheid +/- 4% tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde
- Omschakeling rechts/links met verwisselbare buitenvierkant
- Inclusief kalibratiecertificaat en serienummer
- Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Momentsleutels mogen alleen worden gebruikt voor het vastdraaien van schroefverbindingen, niet voor het losdraaien ervan
- Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld
- Wij raden een jaarlijkse kalibratie aan na 12 maanden of 5000 schroefbewerkingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!