Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geïsoleerde VDE-dopsleutel 1/2 inch Voor binnenzeskantschroeven
Geïsoleerde dopsleutel voor 1000 V AC en 1500 V DC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor een correcte bevestiging de dopsleutel alleen gebruiken in combinatie met de ratel of een verlengstuk van 125 mm
Geïsoleerd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC; neem alle vereiste veiligheidsmaatregelen in acht
Voldoet aan: IEC 900
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!