Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Hoogwaardig gereedschapsstaal voor lange levensduur en precisie van het grijp- en snijvlak
- Extra lang blad ook geschikt voor dikkere kabels
- Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- Inductiegeharde precisiebladen
- Brandergat voor het vastpakken van ronde materialen
- Oppervlak geslepen en rondom verchroomd
- Ingelegd scharnier
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!