Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VARIFIX® vleugelmoer profiel 41 Thermisch verzinkt
Voor montage van alle VARIFIX® C-montagerails in de 41-serie, kan buitenshuis worden gebruikt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle montage in tegenstelling tot de schuifmoer/combinatie schuifmoer
- De VARIFIX-vleugelmoer hoeft niet te worden vastgehouden
Voor het bevestigen van verbindingscomponenten zoals driehoekige steunen, frames, 45° & 90° hoekverbinders, L, T & X-vormige platte verbinders en consoles
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!